Set de herramientas de extracción de cubos de rueda y ejes de transmisión

Ref.: 1952006610
Ver todas las versiones
SET UNIV SINCRO EJE TRANSM VEH. COM.

Descripción

SET UNIV SINCRO EJE TRANSM VEH. COM.
Set de herramientas de extracción de cubos de rueda y ejes de transmisión
75 piezas, para furgonetas y camiones ligeros
Para desmontar ejes de transmisión atascados y fijados, y para desmontar los cubos de rueda con un martillo de inercia opcional Govoni.
  • Un ahorro de tiempo considerable, sin daños en las roscas; el rodamiento de la rueda no sufre daños durante el desmontaje del eje de transmisión
  • Paso de orificios optimizado para una cobertura máxima de los modelos del mercado
  • Brida con distancias entre orificios de valor 2, 3, 4, 5 y 6 para cubos grandes de turismos y furgonetas
  • Puede utilizarse con dispositivos mecanohidráulicos Govoni o cilindros de pistón hueco en caso de necesidades de potencia muy elevadas (de hasta 17 toneladas)

Contenido:

  • 1 brida de desmontaje con adaptador reductor de rosca de 2-3/4 pulg. x 16 UN a 1-1/2 pulg. x 16 UN, diámetro de la zona de trabajo: de 110 a 186 mm
  • 1 adaptador reductor de rosca de 1-1/2 pulg. x 16 UN a M22 x 2.0 para husillo mecánico
  • 1 husillo de presión mecánico con punta de rótula, M22 x 2.0 x L = 250 mm
  • 1 grasa de altas prestaciones para husillos
  • 6 juegos de pernos de tracción (cada uno de ellos con tres tipos de componentes distintos) para sistemas con tuercas de rueda y pernos de rueda (M12 x 1.25/M12 x 1.50/M14 x 1.50/M14 x 2.00/M16 x 1.50/M18 x 1.50)

Material

Acero de herramientas
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

75 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12714.000 g
Más Información
Scroll to top