Set de llaves de carraca de doble anillo

Ref.: 071423 100
Ver todas las versiones
SET TUBOS ESTRIADOS Y PUNTAS BIT 32 PZ

Descripción

SET TUBOS ESTRIADOS Y PUNTAS BIT 32 PZ
Set de llaves de carraca de doble anillo
32 piezas
Surtido de herramientas especiales para uso en espacios reducidos.

Contenido: 32 piezas

  • Llave doble de carraca, 1/4 pulgada – 10 mm, 200 mm
  • Llave doble de carraca, 1/4 pulgada – 10 mm, 110 mm
  • Adaptador 10 mm x 1/4 pulg.
  • 4 puntas de 1/4 pulg., TX: TX 15, 20, 25, 27
  • 2 puntas de 1/4 pulg., planas: 5,5 mm, 8,0 mm
  • 3 puntas de 1/4 pulg., para impronta hexagonal: Tamaños 4, 5 y 6 mm
  • 3 puntas de 1/4 pulg., PH: PH 1, 2 y 3
  • 4 puntas de 10 mm, TX: TX 30, 40 y 45
  • 3 puntas de 10 mm, multiestrella: M 5, 6, 8
  • 2 puntas de 10 mm, para impronta hexagonal: Tamaño 7 y 8 mm
  • 9 vasos, 1/4 pulgada: Tamaños 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Número de piezas en el surtido/juego

32 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1292.000 g
Más Información
Scroll to top