Set herramientas sincronización de control

Ref.: 1952005465
Ver todas las versiones
SET-SINCRONIZACION-ALFAROMEO-2,2L

Descripción

SET-SINCRONIZACION-ALFAROMEO-2,2L
Set herramientas sincronización de control
Para Alfa Romeo 2.2 l diésel
  • Modelo: Giulia/Stelvio

  • Motor: Alfa Romeo 2,2L diésel (2016-2021)

  • Códigos de motor: 46335692/46335975/55266388/55268532/55268818/55271040/55275156/55284529/55284636/55271838, para su uso como OEM 2000004500/2063300090/2027400090/1.870.896.900/1870896900/EN-46789

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

558.000 g
Más Información
Scroll to top