SET RASPADORES DE CUCHILLA RW 2023 Conjunto de raspador y cuchillas RW Edition 52 piezas Innovador conjunto de rascador con cuchillas de acero y de plástico para uso universal
Versátil y eficaz
El conjunto de rascador se puede utilizar en diferentes superficies y aplicaciones, incluida la eliminación de adhesivos, residuos, revestimientos e impurezas
Ergonómico y seguro
El raspador está equipado con un mango ergonómico bicomponente que lo hace cómodo de usar
El rápido sistema de bloqueo y desbloqueo mantiene las cuchillas en su posición de forma fácil y segura
Mayor eficiencia
Gracias a la posibilidad de usar una cuchilla específica para la aplicación
Cuchilla rascadora estándar para aplicaciones convencionales y universales
Cuchilla negra extremadamente afilada con bordes redondeados para evitar arañazos
Cuchilla rascadora de plástico ideal para raspar superficies delicadas
Cuchilla de ALTA RESISTENCIA con dos filos de corte de 60° con presión de contacto muy alta para recubrimientos duros
4 cuchillas de ALTA RESISTENCIA de 90° para eliminar materiales frágiles y alisar superficies
Sistema ORSY®
Las dimensiones compactas del formato modular Würth 4.2.1 permiten una organización perfecta junto con otros productos ORSY, por ejemplo, en los maletines o los cajones de los carros de taller Würth
Después de su uso, gire la cuchilla hacia el interior del soporte para proteger su filo de corte
https://www.wurth.es/set-raspadores-de-cuchilla-rw-20230714662023SET RASPADORES DE CUCHILLA RW 2023SET RASPADORES DE CUCHILLA RW 2023<br>Conjunto de raspador y cuchillas RW Edition<br>52 piezas<br>Innovador conjunto de rascador con cuchillas de acero y de plástico para uso universal<br><p class="level1">Versátil y eficaz</p><ul><li>El conjunto de rascador se puede utilizar en diferentes superficies y aplicaciones, incluida la eliminación de adhesivos, residuos, revestimientos e impurezas</li></ul><P></P><p class="level1">Ergonómico y seguro</p><ul><li>El raspador está equipado con un mango ergonómico bicomponente que lo hace cómodo de usar</li><li>El rápido sistema de bloqueo y desbloqueo mantiene las cuchillas en su posición de forma fácil y segura</li></ul><P></P><p class="level1">Mayor eficiencia</p><ul><li>Gracias a la posibilidad de usar una cuchilla específica para la aplicación</li><li>Cuchilla rascadora estándar para aplicaciones convencionales y universales</li><li>Cuchilla negra extremadamente afilada con bordes redondeados para evitar arañazos</li><li>Cuchilla rascadora de plástico ideal para raspar superficies delicadas</li><li>Cuchilla de ALTA RESISTENCIA con dos filos de corte de 60° con presión de contacto muy alta para recubrimientos duros</li><li>4 cuchillas de ALTA RESISTENCIA de 90° para eliminar materiales frágiles y alisar superficies</li></ul><P></P><p class="level1">Sistema ORSY<SUP>®</SUP></p><ul><li>Las dimensiones compactas del formato modular Würth 4.2.1 permiten una organización perfecta junto con otros productos ORSY, por ejemplo, en los maletines o los cajones de los carros de taller Würth</li></ul><br><P>Después de su uso, gire la cuchilla hacia el interior del soporte para proteger su filo de corte</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/536840433.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/536840433.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas para cincelar/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas para cincelar/Rascadores/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas para cincelar/Rascadores/Rascador, surtido/set2024-02-16T19:29:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!