Set de paredes de protección antipolvo

Ref.: 0992419992
Ver todas las versiones
SET-PUERTA-ANTIPOLVO-L3,2XB3,3M-3PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-PUERTA-ANTIPOLVO-L3,2XB3,3M-3PCS
Set de paredes de protección antipolvo
Acceso resellable para separaciones más grandes, de vellón especial antipolvo con tres cremalleras, unidas con cinta adhesiva de doble cara (incluida)

Tejido especial resistente al polvo, pero con permeabilidad al aire

  • Separa las estancias durante las reformas y protege contra el polvo
  • También actúa como pantalla separadora e impide el acceso no autorizado a la obra
  • El material permeable al aire permite un suministro de aire limpio

Cremallera de alta calidad

Permite el acceso a las estancias mediante apertura y cierre por cualquiera de los lados

Versátil

  • Posibilidad de acceso con maquinaria de mayor tamaño de hasta 1,10 m de ancho
  • Los elementos se pueden ampliar individualmente mediante una cremallera lateral, que permite conseguir separaciones de gran envergadura

Fácil de quitar de la mayoría de superficies

Reutilizable


Estado de la pared de protección antipolvo durante el envío: H: 3,20 m/An.: 3,30 m


Aplique la cinta adhesiva de doble cara incluida a la superficie de unos laterales, retire el film protector y fije con cuidado la pared de protección contra el polvo a la cinta adhesiva preparada.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Todas las tareas durante las cuales las habitaciones deban estar protegidas del polvo o deban ocultarse, p. ej., reformas, trabajos eléctricos o de fontanería, pintura, construcciones en seco o lijado de suelos.


Una vez colocada, la cinta adhesiva no debe quedar expuesta a la luz directa del sol. La superficie debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. La pintura o el barniz deben curarse por completo. No utilizar sobre superficies de mármol o granito, superficies muy absorbentes o superficies con poca estabilidad interna, como pintura con una adherencia deficiente. Recomendamos realizar una prueba de adherencia en un área poco visible. Los soportes de montaje universales también se pueden utilizar para el montaje.

Material

Vellón de polipropileno
Más Información

Base adhesiva

Dispersión de acrilato
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Anchura

3.3 m
Más Información

Altura de pasillo

3.2 m
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Duración de uso máxima

7 d
Más Información

Longitud de la cinta adhesiva

7 m
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Anchura de pasillo

1.1 m
Más Información

Código del sistema armonizado

560312900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1153.000 g
Más Información

Altura

3.2 m
Más Información

Ancho de la cinta adhesiva

38 mm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0992419992

Ficha Técnica

559639738.pdf
Scroll to top