CONJUNTO DE ALICATES, 4 UNIDADES

Ref.: 5772101104
Ver todas las versiones
SET-PINZAS-4PZS

Descripción

SET-PINZAS-4PZS
CONJUNTO DE ALICATES, 4 UNIDADES
REDSTRIPE
La solución integral para profesionales. Fabricación en cromo vanadio para una durabilidad excepcional y una vida útil prolongada de la herramienta. Precisión en las superficies de agarre y corte

Alicates universales

Cuenta con un filo de corte preciso que permite cortes limpios y sin esfuerzo en materiales blandos y duros

Alicates de punta fina

Puntas de precisión que proporcionan altas cargas de flexión y un agarre y flexión precisos en espacios reducidos

Alicates de corte lateral

Aptos para alambre duro y blando. Las hojas curvas garantizan una posición cómoda de la mano y la muñeca, así como espacio para los dedos cuando se trabaja cerca de superficies colindantes

Tenazas de pico de loro

Con botón de bloqueo para un uso rápido y sin ajustes involuntarios

Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes

Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos

Incluye:

  • 1 alicates universales, 8"
  • 1 alicates de corte lateral, 6"
  • 1 alicates de punta fina, 6"
  • 1 tenazas de pico de loro, 10"

• Utilice siempre gafas protectoras al cortar con alicates.
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.

Profundidad

31 mm
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1130 g
Más Información

Altura

265 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

250 x 265 x 31 mm
Más Información
Scroll to top