Surtido de prisioneros

Ref.: 5964025500
Ver todas las versiones
SET PERNOS ISO4026 45H 1000PZAS

Descripción

SET PERNOS ISO4026 45H 1000PZAS
Surtido de prisioneros
1000 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. ISO 4026
Acero cincado 45H

ISO 4026, tornillos de fijación con hexágono interior y cono truncado (anteriormente DIN 913) M2.5, M3, M4, M6, M8, M10 y M12

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1000 Uds
Más Información

Forma de punta

Cono truncado
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Categoría de dureza

45H
Más Información

Código del sistema armonizado

731815480900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2974.000 g
Más Información

ISO

4026
Más Información

Normas

ISO 4026
Más Información
Scroll to top