Set de patas de mesa

Ref.: 0683360079
Ver todas las versiones
DDU PATA MESA BL. ALU-D60-710-740MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU PATA MESA BL. ALU-D60-710-740MM
Set de patas de mesa
Altura de 705 a 735 mm
  • Montaje o desmontaje final rápido de las patas de la mesa para su transporte, desconectando las patas de la placa de montaje
  • Placa de montaje grande de aluminio fundido, también se puede instalar en dos paneles de mesa
  • Las patas de la mesa se pulen antes de terminar
  • Junta embridada entre la placa de montaje y la pata de mesa
  • Conexión positiva de fricción
  • Montaje final sin tener que girar las patas de la mesa

Cada referencia contiene: 4 patas, 4 soportes de unión, tornillos allen prisioneros para unión de soporte con pata y llave allen.

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Altura máxima de la encimera

735 mm
Más Información

Altura de la encimera mínima

705 mm
Más Información

Altura mínima

705 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Regulación de altura

+ 30 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Altura máxima

735 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Material de la base

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6000.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

705-735 mm
Más Información

Altura de la encimera mínima/máxima

705-735 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683360079

Ficha Técnica

117349136.pdf
Scroll to top