Conjunto impermeable de protección contra la intemperie

Ref.: M411168005
Ver todas las versiones
SET IMPERMEABLE AZUL MARINO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SET IMPERMEABLE AZUL MARINO 3XL
Conjunto impermeable de protección contra la intemperie
Kit impermeable compacto para una protección máxima contra la humedad y la lluvia. Conjunto robusto, impermeable y resistente.
  • Impermeable (columna de agua de 2000 mm), resistente a desgarros
  • 2 bolsillos con solapa, 2 bolsillos laterales
  • Capucha, cremallera delantera completa, costuras selladas
  • Cordón elástico en los puños y la cintura
  • Certificado EN 343 de clase 3/1, revestimiento de PVC

Material

100 % poliéster, recubierto de PVC
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No lavarNo limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Columna de agua

2000 mm
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Peso del tejido por m2

180 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Código del sistema armonizado

621050000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1043.000 g
Más Información

Normas

EN 343
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411168005

Ficha Técnica

32410405.pdf
Scroll to top