Surtido de sistema 8.4.1, alicates Seeger

Ref.: 0965905917
Ver todas las versiones
SET LLAVES+ALICATES SIST. 8.4.1 25P
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET LLAVES+ALICATES SIST. 8.4.1 25P
Surtido de sistema 8.4.1, alicates Seeger
25 piezas

Compatible con todos los productos de los sistemas ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

25 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2349.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

462 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0965905917

Ficha Técnica

32410802.pdf
Scroll to top