Surtido de sistemas 4.4.1, llave de vaso doble, bihexagonal

Ref.: 0965905408
Ver todas las versiones
SET LLAVES TUBO COMB SISTEMA 4.4.1 6P
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET LLAVES TUBO COMB SISTEMA 4.4.1 6P
Surtido de sistemas 4.4.1, llave de vaso doble, bihexagonal
6 piezas

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, maletín de sistema, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1500.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0965905408

Ficha Técnica

32410768.pdf
Scroll to top