Surtido para sistema 6.4.1, llaves combinadas de carraca

Ref.: 0965905470
Ver todas las versiones
SET-LLAVES-COMBINADAS-FLEXIBLE-15PCS

Descripción

SET-LLAVES-COMBINADAS-FLEXIBLE-15PCS
Surtido para sistema 6.4.1, llaves combinadas de carraca
15 piezas

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

336 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

345 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

6.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

15 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2800.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

345 x 38 x 336 mm
Más Información
Scroll to top