Surtido de sistema 8.4.1, llave combinada

Ref.: 0965905402
Ver todas las versiones
SET LLAVES COMBI METRICA SIST. 8.4.1 10P

Descripción

SET LLAVES COMBI METRICA SIST. 8.4.1 10P
Surtido de sistema 8.4.1, llave combinada
10 piezas

Compatible con todos los productos de los sistemas ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5006.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

462 x 38 x 335 mm
Más Información
Scroll to top