Set llaves Combi Flex sistema 4.4.1, 12 piezas

Ref.: 0965905420
Ver todas las versiones
SET LLAVES COMBI FLEX SISTEMA 4.4.1 12P
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET LLAVES COMBI FLEX SISTEMA 4.4.1 12P
Set llaves Combi Flex sistema 4.4.1, 12 piezas

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Diseño modular

Acabado en carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1842.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0965905420

Ficha Técnica

32410770.pdf
Scroll to top