Surtido de herramientas

Ref.: 5964900000
Ver todas las versiones
SET-HTAS-ORSY-SYSCASE-37PCS

Descripción

SET-HTAS-ORSY-SYSCASE-37PCS
Surtido de herramientas
37 piezas en maletín de sistema
Contiene todas las herramientas más habituales para uso móvil.

Almacenamiento ordenado y sencillo

Clasificador de espuma de alta calidad

Longitud

385 mm
Más Información

Anchura

510 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

37 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7280.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

385 x 510 x 85 mm
Más Información
Scroll to top