SET CONTR MOT BMW-MINI 1.2-1.5-2.0-3 17P Set de herramientas de control para motores 17 piezas Para BMW/Mini de gasolina con cadena, de 1.2, 1.5, 2.0 y 3.0 L
BMW/Mini de gasolina de 1,2, 1,5, 2,0 y 3,0 L (B38, B48, B58)
BMW Serie 1 de 2015-2019 (F20, F21)
BMW Serie 2 de 2014-2019 (E60, F22, F23, F45, F46)
BMW Serie 3 de 2015-2019 (E60, F30, F31, F34, F36)
https://www.wurth.es/set-herramientas-de-control-mot-bmw-mini-1-2-1-5-2-0-3-17p1952005145SET CONTR MOT BMW-MINI 1.2-1.5-2.0-3 17PSET CONTR MOT BMW-MINI 1.2-1.5-2.0-3 17P<br>Set de herramientas de control para motores<br>17 piezas<br>Para BMW/Mini de gasolina con cadena, de 1.2, 1.5, 2.0 y 3.0 L<br><ul><li>BMW/Mini de gasolina de 1,2, 1,5, 2,0 y 3,0 L (B38, B48, B58)</li><br/><li>BMW Serie 1 de 2015-2019 (F20, F21)</li><br/><li>BMW Serie 2 de 2014-2019 (E60, F22, F23, F45, F46)</li><br/><li>BMW Serie 3 de 2015-2019 (E60, F30, F31, F34, F36)</li><br/><li>BMW Serie 4 de 2015-2019 (F32, F33, F36)</li><br/><li>BMW Serie 5 de 2017-2019 (G30, G31)</li><br/><li>BMW Serie 6 de 2017-2019 (G32)</li><br/><li>BMW Serie 7 de 2015-2018 (G11, G12)</li><br/><li>BMW i8 de 2014-2019 (I12)</li><br/><li>BMW X1 de 2015-2019 (F48)</li><br/><li>BMW X2 de 2018-2019 (F39)</li><br/><li>BMW X3 de 2017-2018 (G01)</li><br/><li>BMW X4 de 2018 (G02)</li><br/><li>Mini Clubman de 2015-2019 (F54)</li><br/><li>Mini Hatch de 2014-2019 (F55, F56)</li><br/><li>Mini Convertible de 2016-2019 (F57)</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/26380968.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/26380968.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Herr. de sincronización, surtido/juego1708111843000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!