Set de ganchos y soportes 2

Ref.: 0960050502
Ver todas las versiones
SET-GANCHOS-PANEL-14PCS

Descripción

SET-GANCHOS-PANEL-14PCS
Set de ganchos y soportes 2
Sistema de 14 piezas para paneles de herramientas
Práctico con varios ganchos y soportes para sujetar herramientas habituales.
  • Garantiza el orden y la pulcritud en el espacio de trabajo
  • Un punto de soldadura adicional en la parte posterior de los ganchos garantiza una alta estabilidad y capacidad de carga, mientras que las superficies galvanizadas garantizan una protección duradera
  • La pinza de montaje evita que los ganchos y soportes se aflojen accidentalmente

Para todos los paneles de herramientas con orificios cuadrados de 10 x 10 mm con 38 mm de paso.

Material

ST
Más Información

Superficie

Cincado-bruñido
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información
Scroll to top