Set de abrazaderas

Ref.: F092136282
Ver todas las versiones
SET ENGANCHE TRASERO XP STONE H86MM

Descripción

SET ENGANCHE TRASERO XP STONE H86MM
Set de abrazaderas
Para sistema de armazones H86 de panel trasero de madera DWD XP

Se puede utilizar para el marco

DWD XP H95
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Grosor

0.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Altura

69.1 mm
Más Información
Scroll to top