Set de abrazaderas

Ref.: F092136289
Ver todas las versiones

SET ENGANCHE TRASERO XP STONE 216-261MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET ENGANCHE TRASERO XP STONE 216-261MM
Set de abrazaderas
para pared trasera de madera variable DWD XP

Altura de la pared trasera libremente ajustable

Mín. 216 mm – máx. 261 mm


Para utilizar barras redondas dobles

Se puede utilizar para el marco

DWD XP H95
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Grosor

0.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.000 g
Más Información

Altura

101 mm
Más Información

Catálogo General

F092136289

Ficha Técnica

32407146.pdf

Ficha Técnica

32407147.pdf
Scroll to top