Set de destornilladores VDE TX

Ref.: 061396235
Ver todas las versiones
SCRDRIV-VDE-SORT-TX-6PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCRDRIV-VDE-SORT-TX-6PCS
Set de destornilladores VDE TX
6 piezas
  • Varilla: Bruñida, aislada
  • Punta: TX, Black Point
  • Símbolo del tornillo y tamaño del mango en el extremo del mango para una rápida identificación
  • Norma: IEC 60900:2012

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061396235

Ficha Técnica

552158440.pdf
Scroll to top