Clasificador del sistema 4.4.1 de destornilladores VDE TX

Ref.: 0955905416
Ver todas las versiones
SET DEST. VDE TX 4.1.1 6PZS VACIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET DEST. VDE TX 4.1.1 6PZS VACIO
Clasificador del sistema 4.4.1 de destornilladores VDE TX
Vacío, para el surtido con n.º de art. 0965905416

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Diseño modular uniforme

Atractivo acabado con efecto de carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo diseño con efecto de fibra de carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955905416

Ficha Técnica

552851385.pdf
Scroll to top