Set de destornilladores VDE para accionamiento de hexágono

Ref.: 061393666
Ver todas las versiones
CJTO DESTOR VASO VDE 6 PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO DESTOR VASO VDE 6 PZS
Set de destornilladores VDE para accionamiento de hexágono
6 piezas
Tamaños: 1 x 5,5; 1 x 6; 1 x 7; 1 x 8; 1 x 10; 1 x 13
  • Varilla: bruñida, aislada
  • Salida: DIN 475/2
  • Norma: DIN 7445, IEC 60900:2012

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

761.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061393666

Ficha Técnica

32408921.pdf
Scroll to top