Surtido de sistema 2.4.1, destornilladores mecánicos de precisión VDE

Ref.: 0965905414
Ver todas las versiones
SET DEST. VDE PRECISIÓN SIST.2.4.1. 7PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET DEST. VDE PRECISIÓN SIST.2.4.1. 7PZS
Surtido de sistema 2.4.1, destornilladores mecánicos de precisión VDE
7 piezas

Compatible con todos los productos de sistemas ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Apto para los sistemas ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

2.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

115 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0965905414

Ficha Técnica

552845495.pdf
Scroll to top