Destornillador Philips (PH) ranurado (SL) varilla hex. pasante, 6 piezas

Ref.: 5751940306
Ver todas las versiones
CJTO DESTOR RSTP P.G PH/SL, 6 PZS

Descripción

CJTO DESTOR RSTP P.G PH/SL, 6 PZS
Destornillador Philips (PH) ranurado (SL) varilla hex. pasante, 6 piezas
Versátil conjunto de 6 destornilladores pasantes con varillas hexagonales duraderas, incluidas puntas Philips (PH) y ranuradas (SL) para una amplia gama de aplicaciones.
  • El diseño de alto impacto con varillas pasantes permite aflojar fijaciones oxidadas o difíciles de extraer golpeando el mango sin dañarlo.
  • Fabricado con acero S2, ofrece una fortaleza excepcional resistente a las roturas y mantiene la flexibilidad necesaria para soportar los movimientos de torsión durante el uso.
  • La punta negra mejora la fricción con la impronta del tornillo, lo que garantiza un agarre seguro y evita deslizamientos que podrían dañar las superficies delicadas.
  • El mango 2K proporciona un agarre cómodo y antideslizante, incluso en condiciones grasientas, lo que permite un mejor manejo durante un uso prolongado.
  • Las marcas anchas y claramente visibles en el mango permiten identificar rápidamente la herramienta adecuada, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
  • El conjunto incluye varios tamaños para aplicaciones PH y SL, lo que cubre una amplia gama de necesidades de fijación.

Profundidad

325 mm
Más Información

Tipo de punta

PH + punta plana
Más Información

Anchura

142 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

41 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

142 x 41 x 325 mm
Más Información
Scroll to top