Surtido sistema 4.4.1, destornillador tipo pistola

Ref.: 0965905943
Ver todas las versiones
SET DESTOR.MAG.+PUNTAS SIST 4.4.1 37P
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET DESTOR.MAG.+PUNTAS SIST 4.4.1 37P
Surtido sistema 4.4.1, destornillador tipo pistola
37 piezas
  • El tamaño de malla uniforme hace que el inserto sea compatible con todos los productos del sistema ORSY.
  • Inserto fabricado en espuma de buena calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla.
  • Los tamaños de herramienta marcados en el inserto permiten encontrar la herramienta necesaria de forma rápida y sencilla.

Producto apto para el sistema ORSY (p. ej., maletín del sistema, carro de taller, cajas ORSY® BULL, estantes ORSY).

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

37 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1026.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0965905943

Ficha Técnica

32410814.pdf
Scroll to top