KIT COLUMNA EXTRAIBLE 1903 45

Ref.: 0684907209

KIT COLUMNA EXTRAIBLE 1903 45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT COLUMNA EXTRAIBLE 1903 45

Material

ALU
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Altura mínima

1790 mm
Más Información

Anchura

450 mm
Más Información

Altura máxima

2080 mm
Más Información

Capacidad de carga

120 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.620 kg
Más Información

Catálogo General

0684907209

Ficha Técnica

32407547.pdf
Scroll to top