COLUMNA EXTRAIBLE 1203 30

Ref.: 0684907206

COLUMNA EXTRAIBLE 1203 30

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Set de columna extraíble

- Disponemos de 4 medidas: 2 alturas y 2 amplitudes de puerta

- Composición del set:

- Chasis

- 3 cestos de alambre cromado para el chasis de menor altura y 5 para el de mayor altura

- Guías de extracción total con freno, con capacidad máxima de carga de 120 kg

- Embellecedor de la guía

- Soportes de fijación a la puerta

Peso del producto (por artículo)

32.660 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0684907206

Ficha Técnica

32407547.pdf