Set de cepillos de mano

Ref.: 0903990002
Ver todas las versiones
JUEGO 2 CEPILLOS SISTEMA WIT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO 2 CEPILLOS SISTEMA WIT
Set de cepillos de mano
  • Para limpiar el polvo de perforación de los orificios

Se debe utilizar en combinación con la bomba de soplado

Diámetro exterior 2

23 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Acero
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Material de las cerdas

Nailon
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0903990002

Ficha Técnica

32407827.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top