Cúter de 1 componente, con cuchillas excepcionalmente afiladas

Ref.: 071566 118
Ver todas las versiones
SET CUTTER + 13 CUCHILLAS 18MM

Descripción

SET CUTTER + 13 CUCHILLAS 18MM
Cúter de 1 componente, con cuchillas excepcionalmente afiladas
Juego de 14 piezas

Cúter

  • Alta estabilidad y guiado preciso de la hoja
  • Mango de plástico resistente a impactos y guía de hoja de acero inoxidable
  • Cargador de hojas integrado para 2 cuchillas

Cúter

  • Cuchilla excepcionalmente afilada para cortes precisos
  • Almacenamiento seguro en un práctico dispensador deslizante

Anchura de hoja

18 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.000 g
Más Información
Scroll to top