Set de conectores de puesta a tierra

Ref.: 4952500085
Ver todas las versiones
SET-CONEXION-TIERRA-SLOT8

Descripción

SET-CONEXION-TIERRA-SLOT8
Set de conectores de puesta a tierra
Cable de puesta a tierra flexible para interconexión eléctrica de componentes móviles
  • Permite crear un vínculo equipotencial entre tramas adyacentes para disipar la estática
  • Gran sección transversal del conductor de 16 mm².
  • Corriente nominal máxima 120 A

Incluye:

  • 2 bloques deslizantes
  • 2 pasadores roscados
  • 2 tuercas hexagonales con brida
  • 1 cable de puesta a tierra 200 mm
  • 2 arandelas dentadas
  • 2 tuercas hexagonales
  • 2 tapas de protección

Material

CU
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Altura de instalación

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Peso

114 g
Más Información

Diámetro

24 mm
Más Información

Tipo de perfil

I
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información
Scroll to top