Conjunto de llaves de carraca

Ref.: 07142019
Ver todas las versiones
SET CARRACA RW EDITION 31 PCS

Descripción

SET CARRACA RW EDITION 31 PCS
Conjunto de llaves de carraca
Edición compacta limitada
31 piezas. Equipado con los insertos para las llaves de vaso cortas más populares, llaves de carraca y puntas. Especialmente diseñado para su uso en los espacios más estrechos. Würth donará 1 euro de cada set vendido a una organización benéfica.
  • Molde de espuma impreso con acabado de carbono para una mayor robustez y estabilidad y una fácil limpieza
  • Herramientas con acabado en negro de edición limitada
  • Se entrega en una caja de presentación de alta calidad con la firma de Reinhold Würth

La entrega incluye:

  • Puntas de 1/4 pulgadas, 18 mm: PH0, PH1, PZ0, PZ1 y PZ2 (1 de cada); ranurada de 4 y 6 mm (1 de cada); con hexágono interior de 3, 4, 5 y 6 mm (1 de cada); TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 (1 de cada); PH2 (2 de cada)
  • Inserto para llave de vaso de 1/4 pulgadas,18 mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm (1 de cada)
  • 1 llave de carraca con anillo doble, de 11 mm, o con hexágono interior
  • 1 caja metálica de alta calidad con molde de espuma

Profundidad

130 mm
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

31 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

485.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

190 x 35 x 130 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07142019
Scroll to top