Juego de cajón DWD XP

Ref.: F090136270
SET CAJÓN XP STONE H95 L450MM 40KG

Descripción

SET CAJÓN XP STONE H95 L450MM 40KG
Juego de cajón DWD XP
Cierre suave
Con paneles laterales decorativos H95 y sistema de amortiguación integrado
  • Montaje frontal atornillable

Alcance de suministro: 1 sistema de extensión completa derecho/izquierdo, 2 marcos derechos/izquierdos, 1 montaje frontal, 1 portapaneles trasero derecho/izquierdo

Material

ST
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3211.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información
Scroll to top