Insertos bisagra muebles amortig. 105º fij. exc.

Ref.: 0683138017
Ver todas las versiones
BISAGRA-SUPERAC-100-TETON-BASE-REG-EXC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA-SUPERAC-100-TETON-BASE-REG-EXC
Insertos bisagra muebles amortig. 105º fij. exc.
  • Cazoleta de bisagra de Ø 35 mm/profundidad 11.5 mm
  • Grosor de la puerta: 14-21 mm
  • Click-on
  • Amortiguación integrada
  • Certificada para 80 000 ciclos
  • Acabado: niquelado

Distancia entre orificios (horizontal)

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Distancia entre orificios (vertical)

48 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Para atornillar
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

21 mm
Más Información

Perforación de taladros

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Interior
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11.5 mm
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

100.0 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

7 mm
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Descripción de tipo

Clip
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.700 g
Más Información

Altura

11.5 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-21 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683138017

Ficha Técnica

32406968.pdf

Ficha Técnica

32406969.pdf

Ficha Técnica

32406970.pdf

Ficha Técnica

32406971.pdf
Scroll to top