Distancia entre orificios (horizontal) |
6 mm |
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
14 mm |
Distancia entre orificios (vertical) |
48 mm |
Material |
ST |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Para atornillar |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
21 mm |
Perforación de taladros |
48/6 mm |
Posición de la puerta |
Interior |
Profundidad de la cazoleta |
11.5 mm |
Distancia mínima de la cubeta con bisagras |
3 mm |
Ángulo de apertura |
100.0 grados |
Distancia máxima de la cubeta con bisagras |
7 mm |
Diámetro |
35 mm |
Descripción de tipo |
Clip |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
Altura |
11.5 mm |
Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras |
3-7 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
14-21 mm |
Catálogo General |
0683138012 |
Ficha Técnica |
32406968.pdf |
Ficha Técnica |
32406969.pdf |
Ficha Técnica |
32406970.pdf |
Ficha Técnica |
32406971.pdf |