Barra redonda

Ref.: F092075892
Ver todas las versiones

SET BARANDILLA XP L650MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET BARANDILLA XP L650MM
Barra redonda
Atornillable
  • Ajuste de inclinación sin herramientas mediante barras redondas

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD-BLK
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

650 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

650 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

172.679 g
Más Información

Catálogo General

F092075892

Ficha Técnica

32407142.pdf

Ficha Técnica

32407143.pdf

Ficha Técnica

32407148.pdf

Ficha Técnica

32407149.pdf
Scroll to top