Barra redonda

Ref.: F092075884
Ver todas las versiones
SET-BARANDILLA-XP-L500MM

Descripción

SET-BARANDILLA-XP-L500MM
Barra redonda
Atornillable
  • Ajuste de inclinación sin herramientas mediante barras redondas

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD-BLK
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

144.000 g
Más Información
Scroll to top