Barra redonda

Ref.: F092075881
Ver todas las versiones
SET BARANDILLA XP L450MM

Descripción

SET BARANDILLA XP L450MM
Barra redonda
Atornillable
  • Ajuste de la inclinación sin herramientas mediante raíles cilíndricos

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD-BLK
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información
Scroll to top