Barra redonda

Ref.: F092136302
Ver todas las versiones

SET BARANDILLA REDONDA XP STONE L550MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET BARANDILLA REDONDA XP STONE L550MM
Barra redonda
Atornillable
  • Ajuste de inclinación sin herramientas mediante barras redondas

Se puede utilizar para el marco

DWD XP H95
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Grosor

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.000 g
Más Información

Catálogo General

F092136302

Ficha Técnica

32407142.pdf

Ficha Técnica

32407143.pdf

Ficha Técnica

32407148.pdf

Ficha Técnica

32407149.pdf
Scroll to top