Se puede utilizar para el marco |
DWD XP H95 |
Material |
ST/PLA |
Superficie |
PWD |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Color |
Piedra |
Longitud nominal |
450 mm |
Grosor |
18 mm |
Peso del producto (por artículo) |
137.000 g |
Catálogo General |
F092136300 |