Set de rieles rectangulares Nova Pro Scala

Ref.: F102103536
Ver todas las versiones

SET BARANDILLA RECT. SCALA L350 GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET BARANDILLA RECT. SCALA L350 GRIS
Set de rieles rectangulares Nova Pro Scala
Para cajones para batería de cocina H90 con panel trasero de madera
  • Carril rectangular con bloqueo positivo
  • Adaptador de pared posterior empotrado
  • Piezas de plástico significativamente reducidas
  • Ajuste de la inclinación a través del carril
  • Montaje y desmontaje de la parte frontal sin herramientas

Mobiliario de cocina/baño/salón


Contenido del juego: Carril, soporte de carril (delantero/trasero) y tapa de protección de una pieza a la izquierda/derecha

Material

ST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Color

Plata
Más Información

Longitud nominal

350 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

268.000 g
Más Información

Catálogo General

F102103536

Ficha Técnica

32407293.pdf

Ficha Técnica

531948368.pdf

Ficha Técnica

594818583.pdf

Ficha Técnica

594818590.pdf

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F102103536
Scroll to top