Barra atornillada rectangular

Ref.: F092077409
Ver todas las versiones
SET BARANDILLA CUAD.GRIS XP L400MM

Descripción

SET BARANDILLA CUAD.GRIS XP L400MM
Barra atornillada rectangular
Con ajuste de la inclinación integrado para la parte frontal

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD-BLK
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

294.000 g
Más Información
Scroll to top