Barra atornillada rectangular

Ref.: F092072183
Ver todas las versiones

SET BARANDILLA CUAD.BLCA.XP L400 MM

Descripción

SET BARANDILLA CUAD.BLCA.XP L400 MM
Barra atornillada rectangular
Con ajuste de la inclinación integrado para la parte frontal

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD-BLK
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

292.000 g
Más Información
Scroll to top