Set de cestas

Ref.: 0683730506
Ver todas las versiones
SET-BANDEJAS-ESQUINERAS-PR-ANTH-1000
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-BANDEJAS-ESQUINERAS-PR-ANTH-1000
Set de cestas
Para anchos de unidad entre 900 y 1200 mm
  • Montaje en altura variable en la corredera del herraje deslizante para módulo esquinero Flex Corner

Número de cestas

4
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Apto para la anchura del armario

1000 mm
Más Información

Material de la jaula

Acero/madera
Más Información

Versión de la caja

Premea
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Capacidad de transporte de carga por caja

7 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.200 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683730506

Ficha Técnica

32407560.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top