Set de cestas

Ref.: 0683730503
Ver todas las versiones
SET-BANDEJAS-ESQUINERAS-FLCO-PL-1000
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-BANDEJAS-ESQUINERAS-FLCO-PL-1000
Set de cestas
Para anchos de unidad entre 900 y 1200 mm
  • Montaje en altura variable en la corredera del herraje deslizante para módulo esquinero Flex Corner

Número de cestas

4
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Apto para la anchura del armario

1000 mm
Más Información

Material de la jaula

Acero/madera
Más Información

Versión de la caja

Planero
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Capacidad de transporte de carga por caja

8 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.760 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top