Surtido de sistema 2.4.1, accesorios llave de vaso eléctrica de 1/2 pulg.

Ref.: 0965905216
Ver todas las versiones
SET ACC. VASO IMPACT 1/2" SIST. 2.4.1 6P
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET ACC. VASO IMPACT 1/2" SIST. 2.4.1 6P
Surtido de sistema 2.4.1, accesorios llave de vaso eléctrica de 1/2 pulg.
6 piezas

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.


Apto para los sistemas ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estantes ORSY).

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

2.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1304.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

115 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0965905216

Ficha Técnica

32410824.pdf
Scroll to top