Set de espátulas japonesas, banda elástica de acero

Ref.: 0695940920
SET 4 ESPATULAS JAPONESAS

Descripción

SET 4 ESPATULAS JAPONESAS
Set de espátulas japonesas, banda elástica de acero
20 piezas
Con cinco de cada tamaño: 50 mm, 80 mm, 100 mm y 120 mm

Hoja extraflexible en banda elástica de acero

Con reverso de plástico


Para aplicar y ablandar masillas y yesos en áreas reducidas.

Material de la hoja

Banda elástica de acero
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

20 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.500 g
Más Información
Scroll to top