Anilla de amarre para baul acabado espiga

Ref.: 096399 472
Ver todas las versiones
SET-4-ANILLAS-AMARRE-ACERO-BAUL-ESPIGA

Descripción

SET-4-ANILLAS-AMARRE-ACERO-BAUL-ESPIGA
Anilla de amarre para baul acabado espiga
Para fijar al panel exterior o interior de un baul acabado espiga
  • Set de 4 anillas de amarre para montaje propio por parte del usuario
  • Para amarre de cargas adicionales en mercancías voluminosas, como escaleras de mano, mediante una cincha

Material

ST
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.360 kg
Más Información

Altura

20 mm
Más Información
Scroll to top