Cjto. broca helicoidal HSCo DIN 338 tipo RN OXID, 10 piezas

Ref.: 0626000010
Ver todas las versiones

CJTO-10-BROCAS-HSCO-DIN338-1-10MM-80ANIV

Descripción

CJTO-10-BROCAS-HSCO-DIN338-1-10MM-80ANIV
Cjto. broca helicoidal HSCo DIN 338 tipo RN OXID, 10 piezas
Edición limitada
Nuevo diseño del estuche del sistema ORSY con brocas helicoidales HSCo precisas para procesar metales

Brocas HSCo en calidad ZEBRA premium

  • Perforación rápida con eliminación de virutas perfecta gracias a los grandes espacios para virutas y al núcleo pequeño
  • Ideal para el corte anular gracias a la geometría de puntos muy precisa

Nuevo diseño del estuche adecuado para el sistema ORSY

  • Incluye 10 brocas con diámetros de taladrado integral desde 1,0 mm hasta 10,0 mm
  • Al abrir el estuche se puede acceder fácilmente a las brocas helicoidales, gracias a la solapa que se abre hacia usted
  • Solución compacta que ocupa poco espacio


Para el mecanizado de acero inoxidable (p. ej. V2A, V4A), aceros resistentes al calor y titanio. También para aplicaciones generales en acero de hasta 1200 N/mm² y hierro fundido.

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Acabado de óxido
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableFundición de hierroTitanio
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de magnesioAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

437.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información
Scroll to top