CJTO-1/4-CARRACA-MANG-GIRAT-42PZS-80ANIV Conjunto de herramientas, carraca de 1/4 pulg. con empuñadura giratoria Conjunto LIMITED EDITION de 42 piezas Conjunto de herramientas de 42 piezas que incluye caja metálica de alta calidad e innovadoras herramientas ZEBRA, ideales para una amplia gama de aplicaciones
Surtido multiusos completo de 42 piezas en una caja metálica robusta
Ideal para uso móvil
Las herramientas más importantes en un solo conjunto
Inserto de espuma de alta calidad con acabado en carbono
Innovadoras herramientas ZEBRA
Carraca de 1/4 pulg. con empuñadura giratoria
Adaptador de puntas autoblocante
Mini destornillador de 2 componentes con soporte magnético
8 prácticas llaves multivaso de 1/4 pulg. con anchos de llave de 6 a 13 mm
6 llaves allen en forma de L con cabeza esférica
23 puntas: RW, TX, PH, PZ, hexágono interior y ranuradas
2 adaptadores de 1/4 pulg.: hexágono a cuadrado y cuadrado a hexágono
Perfecto para su uso en talleres o para reparaciones sobre la marcha.
https://www.wurth.es/set-1-4-carraca-mang-girato-42pzs-80aniv09652025CJTO-1/4-CARRACA-MANG-GIRAT-42PZS-80ANIVCJTO-1/4-CARRACA-MANG-GIRAT-42PZS-80ANIV<br>Conjunto de herramientas, carraca de 1/4 pulg. con empuñadura giratoria<br>Conjunto LIMITED EDITION de 42 piezas<br>Conjunto de herramientas de 42 piezas que incluye caja metálica de alta calidad e innovadoras herramientas ZEBRA, ideales para una amplia gama de aplicaciones<br><p class="level1">Surtido multiusos completo de 42 piezas en una caja metálica robusta</p><ul><li>Ideal para uso móvil</li><li>Las herramientas más importantes en un solo conjunto</li><li>Inserto de espuma de alta calidad con acabado en carbono</li></ul><P> </P><p class="level1">Innovadoras herramientas ZEBRA</p><ul><li>Carraca de 1/4 pulg. con empuñadura giratoria</li><li>Adaptador de puntas autoblocante</li><li>Mini destornillador de 2 componentes con soporte magnético</li><li>8 prácticas llaves multivaso de 1/4 pulg. con anchos de llave de 6 a 13 mm</li><li>6 llaves allen en forma de L con cabeza esférica</li><li>23 puntas: RW, TX, PH, PZ, hexágono interior y ranuradas</li><li>2 adaptadores de 1/4 pulg.: hexágono a cuadrado y cuadrado a hexágono</li></ul><br><P>Perfecto para su uso en talleres o para reparaciones sobre la marcha.</P><br><ul><li>ZEBRA es la marca premium de WÜRTH</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/644686685.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/644686685.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llave de vaso, manual, surtido/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llave de vaso, manual, surtido/Surtido/set de herramientas, variadas2025-03-27T01:17:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!