Surtido de sistema 4.4.1, llave de vaso bihexagonal de 1/2 pulgada

Ref.: 0965905230
Ver todas las versiones
SET-1/2IN-12HEX-4.4.1-22PCS

Descripción

SET-1/2IN-12HEX-4.4.1-22PCS
Surtido de sistema 4.4.1, llave de vaso bihexagonal de 1/2 pulgada
22 piezas

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Molde fabricado en plástico de buena calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

234 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

22 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2350.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

234 x 38 x 335 mm
Más Información
Scroll to top